Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB16X80EFA4-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB16X80EFA4-50
Rubix :U600-8284529
Fabricant :6912416 80
EAN :4043377149466


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X80 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 16X80 SW14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,36 € HT
/ 25 unités
594,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm