Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC4X16EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC4X16EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305881
Fabricant :1064244 16
EAN :4043377183095


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 4X16 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064244 16
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 4X16 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,20 € HT
/ 1 000 unités
125,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4