Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF1,2X3EFA4-50, Diamètre métrique: M1,2 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF1,2X3EFA4-50
Rubix :U600-8302777
Fabricant :0084412 3
EAN :4043377280602


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 1,2X3 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 0084412 3
Vis à tête cylindrique fendues A4-50 1,2X3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M1,2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 014,60 € HT
/ 1 000 unités
1 217,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M1,2