Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2,5X3EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ2,5X3EFA2-50
Rubix :U600-8297913
Fabricant :09652025 3
EAN :4043377284570


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 2,5X3 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 3
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 2,5X3 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € HT
/ 1 000 unités
41,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm