Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX6X22EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX6X22EFA2-70
Rubix :U600-8303440
Fabricant :1458326 22
EAN :4043377293336


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 6X22 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458326 22
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 6X22 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,00 € HT
/ 500 unités
206,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm