Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X13PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB3,9X13PZEFA2
Rubix :U600-8300170
Fabricant :79832039 13
EAN :4043377168504


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,9X13 EF DIN 7983 20H PZ INOX A2 79832039 13
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 3,9X13 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7983 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 € HT
/ 1 000 unités
66,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm