Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF10X90EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF10X90EFA2-70
Rubix :U600-8299496
Fabricant :0963210 90
EAN :4043377108616


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 10X90 EF DIN 963 INOX A2-70 0963210 90
Vis à tête fraisée fendues A2-70 10X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,72 € HT
/ 50 unités
178,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M10