Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF3X22EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF3X22EFA2-50
Rubix :U600-8298832
Fabricant :096323 22
EAN :4043377109811


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 3X22 EF DIN 963 INOX A2-50 096323 22
Vis à tête fraisée fendues A2-50 3X22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,60 € HT
/ 500 unités
45,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3