Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2,5X3EFA4-70, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX2,5X3EFA4-70
Rubix :U600-8301239
Fabricant :14579425 3
EAN :4043377349897


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 2,5X3 EF ISO 14579 TX8 INOX A4-70 14579425 3
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 2,5X3 T8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,35 € HT
/ 500 unités
104,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm