Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF4X6EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 84 / ISO 1207

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU4X6EFA2
Spartex :VMTCF4X6EFA2-50
Rubix :U600-8302180
Fabricant :008424 6
EAN :4043377008497
VIS TC FDU 4X6 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50

Résumé technique

Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84 / ISO 1207
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 4X6 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 4X6

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84 / ISO 1207
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
35,80 € HT
/ 500 unités
42,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.