Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X25EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X25EFA4-70
Rubix :U600-8300411
Fabricant :096445 25
EAN :4043377115096


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X25 DIN 964 EF INOX A4-70 096445 25
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 5X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,85 € HT
/ 500 unités
194,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm