Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX6X50EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX6X50EFA2-50
Rubix :U600-8302943
Fabricant :1458026 50/50
EAN :4043377394576
VIS MET TC 6X50 EF ISO 14580 TX30 BAS A2-50 1458026 50/50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 6X50 EF ISO 14580 TX30 BAS A2-50 1458026 50/50


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 6X50/50 T30

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
181,24 € HT
/ 200 unités
217,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.