Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X50EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU3X50EFA2
Spartex :VMTCF3X50EFA2-50
Rubix :U600-8306787
Fabricant :008423 50
EAN :4043377008121
VIS TC FDU 3X50 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008423 50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 3X50 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008423 50


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 3X50

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
38,04 € HT
/ 200 unités
45,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.