Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH3X18EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH3X18EFA4-50
Rubix :U600-8298353
Fabricant :096543 18
EAN :4043377119759


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 3X18 DIN 965 EF INOX A4-50 096543 18
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-50 3X18 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,10 € HT
/ 500 unités
54,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm