Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF12X40EFA4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF12X40EFA4-70
Rubix :U600-8299447
Fabricant :0963412 40
EAN :4043377111241


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 12X40 EF DIN 963 INOX A4-70 0963412 40
Vis à tête fraisée fendues A4-70 12X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,89 € HT
/ 50 unités
213,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12