Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX5X22EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX5X22EFA2-50
Rubix :U600-8303060
Fabricant :1458025 22
EAN :4043377412898


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 5X22 EF ISO 14580 TX25 BAS A2-50 1458025 22
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 5X22 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,15 € HT
/ 500 unités
260,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm