Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ6X30EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ6X30EFA2-70
Rubix :U600-8303341
Fabricant :0966206 30
EAN :4043377121097
VIS MET TF BOMB 6X30 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 30

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X30 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 30


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X30 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
60,74 € HT
/ 200 unités
72,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.