Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX10X25EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX10X25EFA4-70
Rubix :U600-8303717
Fabricant :14583410 25
EAN :4043377346612
VIS TCB 6 LOBES 10X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 14583410 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 10X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 14583410 25


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 10X25 T50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintet50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
287,07 € HT
/ 100 unités
344,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.