Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF10X50EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF10X50EFA4-70
Rubix :U600-8302641
Fabricant :0084410 50
EAN :4043377009272
VIS TC FDU 10X50 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 50
brand logo

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 10X50 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 50


Vis à tête cylindrique fendues A4-70 10X50
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage10 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
268,56 € HT
/ 100 unités
322,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.