Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X12EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ3X12A2
Spartex :VMTFPZ3X12EFA2-50
Rubix :U600-8297844
Fabricant :0965203 12
EAN :4043377116314
VIS MET TF PZ 3X12 DIN 965 EF INOX A2-50

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 3X12 DIN 965 EF INOX A2-50


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 3X12 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
18,30 € HT
/ 500 unités
21,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.