Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X65PFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 65 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX8X65PFA2-50
Rubix :U600-8302823
Fabricant :1458028 65
EAN :4043377326133
VIS MET TC 8X65 PF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 65

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X65 PF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 65


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 8X65 T45

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
182,37 € HT
/ 100 unités
218,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.