Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF12X35EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF12X35EFA2-70
Rubix :U600-8299452
Fabricant :0963212 35
EAN :4043377108722


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 12X35 EF DIN 963 INOX A2-70 0963212 35
Vis à tête fraisée fendues A2-70 12X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,33 € HT
/ 50 unités
127,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M12