Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X45PZEFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB6,3X45PZEFA4
Rubix :U600-8299609
Fabricant :79834063 45
EAN :4043377170989
VIS TOLE TFB 6,3X45 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X45 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 6,3X45 pz3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage6,3 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
112,06 € HT
/ 200 unités
134,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.