Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X22EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X22EFA2-70
Rubix :U600-8300418
Fabricant :096425 22
EAN :4043377114006


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X22 DIN 964 EF INOX A2-70 096425 22
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 5X22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,75 € HT
/ 500 unités
110,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm