Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF10X70EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF10X70EFA4-70
Rubix :U600-8302633
Fabricant :0084410 70
EAN :4043377009296
VIS TC FDU 10X70 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 70
brand logo

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 10X70 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 0084410 70


Vis à tête cylindrique fendues A4-70 10X70
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage10 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
210,23 € HT
/ 50 unités
252,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.