Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH8X16EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH8X16EFA2-70
Rubix :U600-8289277
Fabricant :096628 16
EAN :4043377122018


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 8X16 DIN 966 PH EF INOX A2-70 096628 16
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 8X16 PH4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,06 € HT
/ 200 unités
100,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm