Vis à métaux filetage métrique Spartex VTMC10X25EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête marteau carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTMC10X25EFA2-70
Rubix :U600-8302898
Fabricant :9038210 25
EAN :4043377257178


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS MET TETE MARTEAU 10X25 EF SW17 INOX A2-70 9038210 25
Vis à tête marteau carrée A2-70 10X25 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,70 € HT
/ 100 unités
230,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours