Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF10X45EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF10X45EFA4-70
Rubix :U600-8300749
Fabricant :0964410 45
EAN :4043377114501


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 10X45 DIN 964 EF INOX A4-70 0964410 45
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 10X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,75 € HT
/ 100 unités
314,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm