Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF10X140EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 963

Vis à tête fraisée fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTFF10X140EFA4-70
Rubix :U600-8299549
Fabricant :0963410 140
EAN :4043377110978
VIS MET TF FDU 10X140 EF DIN 963 INOX A4-70 0963410 140
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage10 mm
Longueur140 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF FDU 10X140 EF DIN 963 INOX A4-70 0963410 140


Vis à tête fraisée fendues A4-70 10X140
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur140 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 963
Diamètre métriquem10
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéa4-70
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,75 HT
/ 50 unités
448,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

140 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (406)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.