Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX6X60PFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX6X60PFA2-70
Rubix :U600-8289115
Fabricant :1457926 60
EAN :4043377256997


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 6X60 PF ISO 14579 TX30 INOX A2-70 1457926 60
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 6X60 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,67 € HT
/ 100 unités
101,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm