Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF4X16EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU4X16EFA2
Spartex :VMTCF4X16EFA2-50
Rubix :U600-8302241
Fabricant :008424 16
EAN :4043377008350


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 4X16 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 4X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 € HT
/ 500 unités
55,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M4