Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X60EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X60EFA2-70
Rubix :U600-8306575
Fabricant :096326 60
EAN :4043377110602


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X60 EF DIN 963 INOX A2-70 096326 60
Vis à tête fraisée fendues A2-70 6X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 963 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,16 € HT
/ 200 unités
118,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m6