Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF8X50EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF8X50EFA2-70
Rubix :U600-8300220
Fabricant :096428 50
EAN :4043377114402


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 8X50 DIN 964 EF INOX A2-70 096428 50
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 8X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 964 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,06 € HT
/ 200 unités
234,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm