Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,8X38PHEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB4,8X38PHEFA2
Rubix :U600-8299890
Fabricant :7983248 38
EAN :4043377169785


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X38 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 4,8X38 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,25 € HT
/ 500 unités
108,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
38 mm