Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF8X20EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFFDU8X20EFA2
Spartex :VMTFF8X20EFA2-70
Rubix :U600-8305909
Fabricant :096328 20
EAN :4043377110770


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 8X20 EF DIN 963 INOX A2-70 096328 20
Vis à tête fraisée fendues A2-70 8X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,84 € HT
/ 200 unités
99,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8