Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ5X8EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ5X8EFA2-70
Rubix :U600-8303394
Fabricant :0966205 8
EAN :4043377121035


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X8 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966205 8
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 5X8 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 966 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,65 € HT
/ 500 unités
57,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm