Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ4X40EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ4X40EFA2-50
Rubix :U600-8303538
Fabricant :0966204 40
EAN :4043377120878
VIS MET TF BOMB 4X40 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966204 40

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X40 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966204 40


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 4X40 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
85,25 € HT
/ 500 unités
102,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.