Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED16X50EFA2-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED16X50EFA2-50
Rubix :U600-8284936
Fabricant :7984216 50
EAN :4043377172358


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X50 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 16X50 SW14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,42 € HT
/ 25 unités
245,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm