Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC3X6EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881233
Spartex :FHC3X6EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282725
Fabricant :1064223 6
EAN :4043377181152


Résumé technique
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 3X6 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 3X6 sw2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 € HT
/ 1 000 unités
38,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
6 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3