Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47K4M10, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 10 mm
Vis FHC acier cl.12/9
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47K4M10
Rubix :3268-8031743

Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Détails articles : VIS FHC M4X10 CL12-9 ENT/FIL ACIER UNBRAKO PRIX DU CENT
Réf-commerciale: 47K-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,64 € HT
/ 200 unités
100,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours