Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ4X8EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ4X8EFA4-50
Rubix :U600-8297678
Fabricant :0965404 8
EAN :4043377119131


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 4X8 DIN 965 EF INOX A4-50 0965404 8
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A4-50 4X8 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 965 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,55 € HT
/ 500 unités
45,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm