Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X45EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTCBLTX8X45EFA2-70
Rubix :U600-8303342
Fabricant :1458328 45
EAN :4043377253675
VIS TCB 6 LOBES 8X45 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458328 45
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X45 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458328 45


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 8X45/45 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normeiso 14583
Diamètre métriquem8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa2-70
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,78 HT
/ 200 unités
218,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (316)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.