Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X20EFA2-70/2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX8X20EFA2-70/2
Rubix :U600-8300884
Fabricant :1457928 20
EAN :4043377257031
VIS MET TC 8X20 EF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X20 EF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 20


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 8X20 T45

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
127,90 € HT
/ 200 unités
153,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.