Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH5X12EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH5X12EFA4-70
Rubix :U600-8289375
Fabricant :096645 12
EAN :4043377122957


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X12 DIN 966 PH EF INOX A4-70 096645 12
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-70 5X12 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,15 € HT
/ 500 unités
126,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm