Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED20X90PFA2-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED20X90PFA2-50
Rubix :U600-8284886
Fabricant :7984220 90
EAN :4043377172556


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X90 A2 PF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 20X90 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,81 € HT
/ 25 unités
987,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm