Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X45EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881280
Spartex :FHC6X45EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282628
Fabricant :1064226 45
EAN :4043377181633


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 6X45 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 6X45 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,04 € HT
/ 100 unités
43,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6