Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX1,6X8EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX1,6X8EFA4-50
Rubix :U600-8303725
Fabricant :14583416 8
EAN :4043377294265


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 1,6X8 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 14583416 8
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 1,6X8 T5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | t5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,70 € HT
/ 1 000 unités
473,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
8 mm