Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED12X40EFA2-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED12X40EFA2-50
Rubix :U600-8284979
Fabricant :7984212 40
EAN :4043377172150


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 12X40 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 12X40 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,64 € HT
/ 50 unités
137,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm