Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX5X30EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX5X30EFA4-70
Rubix :U600-8301042
Fabricant :1457945 30/30
EAN :4043377350435
VIS MET TC 5X30 EF ISO 14579 TX25 INOX A4-70 1457945 30/30
brand logo

Résumé technique

Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 5X30 EF ISO 14579 TX25 INOX A4-70 1457945 30/30


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 5X30/30 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
117,56 € HT
/ 200 unités
141,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.