Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB6,3X19PZEFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB6,3X19PZEFA2
Rubix :U600-8299650
Fabricant :79832063 19
EAN :4043377169051


Résumé technique
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 6,3X19 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 6,3X19 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,65 € HT
/ 500 unités
117,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
19 mm